Kaapelikenkä Cu 70 mm2 - XMAR 1070-10
Sähkönumero:
5202151
GTIN:
6410052021511
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelikenkä Cu 70 mm2
- Tuotenimi: XMAR 1070-10
- Yleisnimi: Kaapelikenkä
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410052021511
- Toimittajan tuotekoodi: VA01-0127
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.045 kg
- Tilavuus: 0.027 L
- Pituus: 60 mm
- Leveys: 25 mm
- Korkeus: 18 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkikaapelikenkä
- Eristetty: Ei
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Nimellispoikkipinta-ala: 70 mm² mm²
- Laipanmuoto: piikkikärki
- Johdinluokka: Useita
- Kiinnitysreikien lukumäärä: 1
- Materiaali: Kupari
- Pultin koko (M): 10
- Tarkistusaukolla: Kyllä
Kirjoita arvostelu