Kaapelikenkä Cu 35 mm2 - XMAR 1035-12
Sähkönumero:
5202143
GTIN:
6410052021436
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelikenkä Cu 35 mm2
- Tuotenimi: XMAR 1035-12
- Yleisnimi: Kaapelikenkä
- Tavaramerkki: OUNEVA
- GTIN: 6410052021436
- Toimittajan tuotekoodi: VA01-0120
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.025 kg
- Tilavuus: 0.011 L
- Pituus: 35 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 15 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Putkikaapelikenkä
Kirjoita arvostelu