Kaapelikenkä Cu 185 mm2 - XMAR 10185-12

Sähkönumero: 5202169
GTIN: 6410052021696
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kaapelikenkä Cu 185 mm2
  • Tuotenimi: XMAR 10185-12
  • Yleisnimi: Kaapelikenkä
  • Tavaramerkki: OUNEVA
  • GTIN: 6410052021696
  • Toimittajan tuotekoodi: VA01-0044

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 20
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.17 kg
  • Tilavuus: 0.095 L
  • Pituus: 90 mm
  • Leveys: 39 mm
  • Korkeus: 27 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Putkikaapelikenkä
  • Eristetty: Ei
  • Pinnan suojaus: Tinattu
  • Nimellispoikkipinta-ala: 185 mm² mm²
  • Laipanmuoto: piikkikärki
  • Johdinluokka: Useita
  • Kiinnitysreikien lukumäärä: 1
  • Materiaali: Kupari
  • Pultin koko (M): 12
  • Tarkistusaukolla: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kaapelikenkä Cu 185 mm2 - XMAR 10185-12
Arvostele