Kaapelikenkä Cu 120mm2 M12 - XMAR 10120-12

Sähkönumero: 5202161
GTIN: 6410052021610
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kaapelikenkä Cu 120mm2 M12
  • Tuotenimi: XMAR 10120-12
  • Yleisnimi: Kaapelikenkä
  • Tavaramerkki: OUNEVA
  • GTIN: 6410052021610
  • Toimittajan tuotekoodi: VA01-0024

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 25
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.095 kg
  • Tilavuus: 0.051 L
  • Pituus: 72 mm
  • Leveys: 31 mm
  • Korkeus: 23 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Putkikaapelikenkä
  • Eristetty: Ei
  • Pinnan suojaus: Tinattu
  • Nimellispoikkipinta-ala: 12 mm² mm²
  • Laipanmuoto: piikkikärki
  • Johdinluokka: Useita
  • Kiinnitysreikien lukumäärä: 1
  • Materiaali: Kupari
  • Pultin koko (M): 12
  • Tarkistusaukolla: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kaapelikenkä Cu 120mm2 M12 - XMAR 10120-12
Arvostele