Kaapelikenkä Al 20 kV 185 mm2 - XMAR 17185-16
-
Sähkönumero:
5210721
GTIN:
6410052107215
Tuotteen minimi tilauserä on 3 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelikenkä Al 20 kV 185 mm2
- Tuotenimi: XMAR 17185-16
- Yleisnimi: Kaapelikenkä
- Tavaramerkki: SONEPAR TUOTESARJAT
- GTIN: 6410052107215
- Toimittajan tuotekoodi: 5210721
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 30
- Peruserä: 3
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.11 kg
- Tilavuus: 0.106 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 31 mm
- Korkeus: 31 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 1 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelikenkä puristettava Al
- Väri: Muu
- Pitkittäistiivistetty: Kyllä
- Numerokoodi: 0
- Kiinnitysreikien lukumäärä: 1
- Materiaali: Alumiini
- Pultin koko (M): 16
- Sopii Al/Fe-kaapeleille: Ei
- Holkin malli: Pitkä
- DIN-normin mukainen: Ei
- Poikkipinnan muoto: Pyöreä
- Fe-nimellispoikkipinta-ala: 0 mm² mm²
- Ohut laippamalli: Ei
- Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE: 0...0 mm² mm²
- Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM: 185...185 mm² mm²
- Min. AWG-koko: Muu
- Maksimi AWG-koko: Muu
Kirjoita arvostelu