Kaapelijakokaappi 630 A vihr. - E-KSEB 6-72 KISK+JAL, syv.300
E-KSEB 6-72D300 630A, Vihreä RAL7008
Sähkönumero:
5450682
GTIN:
5711255991009
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kiskostollinen kaapelijakokaappi, sopii käytettäväksi kytkimien DIN2 ja DIN00 kanssa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelijakokaappi 630 A vihr.
- Tuotenimi: E-KSEB 6-72 KISK+JAL, syv.300
- Yleisnimi: Kaapelijakokaappi
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 5711255991009
- Toimittajan tuotekoodi: E-KSEB6-72D300
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 34 kg
- Tilavuus: 77.418 L
- Pituus: 198 mm
- Leveys: 460 mm
- Korkeus: 850 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 33 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelinjakokaappi / Haaroituskaappi
- Leveys: 460 mm mm
- Korkeus: 850 mm mm
- Syvyys: 300 mm mm
- Kytkentätapa: puristin/virtakisko
- Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala: 240 mm² mm²
- Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala: 240 mm² mm²
- Napojen lukumäärä: 4
- Kotelointiluokka (IP): IP3X
Kirjoita arvostelu