Kaapelihylly ainevahvuus 1mm - KS20-500 L=6000 HDG kuuma Zn
Tikashylly, leveys 500 mm, korkeus 60 mm, pituus 6000 mm, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4
Sähkönumero:
1433105
GTIN:
6438377018153
Tuotteen minimi tilauserä on 6 M
Monikäyttöinen tikashylly. Avoin C-profiili mahdollistaa sisäpuolisen kannakoinnin. Yhteensopiva KS20 K ja KS60 järjestelmien kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelihylly ainevahvuus 1mm
- Tuotenimi: KS20-500 L=6000 HDG kuuma Zn
- Yleisnimi: Tikashylly
- Tuotesarja: Meka
- Tavaramerkki: MEKA
- GTIN: 6438377018153
- Toimittajan tuotekoodi: KS20-500 L=6000 HDG
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 6
- Yksikkö: M
- Paino: 2.596 kg
- Tilavuus: 30 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 500 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tikashylly
- Väri: Sinkki
- Leveys: 500 mm mm
- Korkeus: 60 mm mm
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
- Pienan tyyppi: profiili jossa reiät
- Sivuseinän perforointi: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 6000 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Käytettävä poikkipinta: 16450 mm² mm²
- Sivuprofiilin muoto: profiili (avoin)
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
- Poikkipuolien väli: 250 mm mm
- Pienan kiinnitys: Hitsattu
Kirjoita arvostelu