Kaapeli 1.5mm2 (50m/kela) - NUFC1.5 johto ruskea
Kaksoiseristetty asenn.johto1,5mm2 ruskea
Sähkönumero:
8121393
GTIN:
8590875021184
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapeli 1.5mm2 (50m/kela)
- Tuotenimi: NUFC1.5 johto ruskea
- Yleisnimi: Lisätarvike
- Tuotesarja: NUF Foil
- Tavaramerkki: NOBÖ
- GTIN: 8590875021184
- Toimittajan tuotekoodi: 64594003
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 36 L
- Pituus: 400 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 300 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli < 1 kV, kiinteä asennus
Kirjoita arvostelu