Kaap. Vedonpoistol. M3 runkok. - VLT Micro Drive FC51
VLT Micro Drives FC 51 taajuusmuuttajan lisätarvikkeet, Kaapeleiden vedonpoistolevy M3 runkokoolle
Sähkönumero:
3889990
GTIN:
6410038899905
Tuotteen minimi tilauserä on 6 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaap. Vedonpoistol. M3 runkok.
- Tuotenimi: VLT Micro Drive FC51
- Yleisnimi: Taajuusmuuttaja
- Tuotesarja: VLT Micro Drive FC51
- Tavaramerkki: DANFOSS
- GTIN: 6410038899905
- Toimittajan tuotekoodi: 132B0107
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 6
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2 kg
- Tilavuus: 4 L
- Pituus: 250 mm
- Leveys: 160 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pienjännitetuotteiden tarvikkeet/varaosat
Kirjoita arvostelu