Juuri Pike betonille - PIKE-kiristin/60mm tolpalle
Juurikumi matala, EPDM kumia, sopii pylvähalkaisijalle 60mm
Sähkönumero:
4607698
GTIN:
6410046076985
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sähkö-Jokinen Oy betonijalustat
Ammattitaidolla alusta loppuun
• Yli 30 vuoden käyttökokemukset
• Nopeat ja varmat toimitukset
• Liikenneviraston tyyppihyväksynnät
• Koko säätö-/kiinnitysmekanismi ruostumatonta terästä
• Kevyesti ja hyvin kierrettävät ruuvit
• Teräs B500K ja A500HW
• Betoni K 40-2 ja kaikki seosaineet CE-merkittyjä
• Juurikumit EPDM sään- ja valonkestävää laatua
• Laatujärjestelmän ISO 9001:2000 mukaan
• FI-Sertifikaatti
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Juuri Pike betonille
- Tuotenimi: PIKE-kiristin/60mm tolpalle
- Yleisnimi: Tyvisuoja
- Tavaramerkki: PIKE
- GTIN: 6410046076985
- Toimittajan tuotekoodi: PJK-5 60 MM
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.231 L
- Pituus: 85 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylvään tarvikkeet/varaosat
- Leveys: 85 mm mm
- Korkeus: 30 mm mm
- Syvyys: 85 mm mm
- Pinnan suojaus: Muu
- Paino: 0.1 kg kg
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
- Materiaali: Muu
- Sopii putken halkaisijalle: 0 mm mm
- Valaisinvarsien määrä: 0
- Sovitteen halkaisija valaisimelle: 0 mm mm
- Sovitteen halkaisija pylväälle: 0 mm mm
- Varaosa: Kyllä
- Liitossyvyys: 0 mm mm
Kirjoita arvostelu