Jumpperikaapeli 1m FM/FM - KDJ010
Jumpper-kaapeli 1 m, EX-6 kompressioliittimet
Sähkönumero:
7530069
GTIN:
6410075300693
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
KDJ010
Jumpperi kaapeli Fm-Fm flex 1m
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jumpperikaapeli 1m FM/FM
- Tuotenimi: KDJ010
- Yleisnimi: Jumpperikaapeli
- Tavaramerkki: TELESTE
- GTIN: 6410075300693
- Toimittajan tuotekoodi: KDJ010
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 200
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 1.156 L
- Pituus: 340 mm
- Leveys: 340 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkentäkaapeli (koaksiaali)
- Väri: Musta
- Suojaus: Muu
- Kaapelityyppi: Muu
- Impedanssi: 75 Ohm Ohm
- Pituus: 1 m m
- Liitännän tyyppi liitäntä 1: pistotulppa
- Liitännän tyyppi liitäntä 2: pistotulppa
- Liitintyyppi, liitäntä1: F
- Liitäntätyyppi, liitäntä 2: F
- Suojaushäviö: 90 dB dB
Kirjoita arvostelu