Jumpperi 2-os har - WAGO 2002-402 Oikosulkusilta

Jumpperi TOPJOB S 2002-sarja. 2-Pinninen. vaalean harmaa. eristetty. In 25 A
Sähkönumero: 1923278
GTIN: 4017332999342
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
WAGO TOP JOB S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti

WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Jumpperi 2-os har
  • Tuotenimi: WAGO 2002-402 Oikosulkusilta
  • Yleisnimi: Oikosulkusilta
  • Tuotesarja: TOPJOB S
  • Tavaramerkki: WAGO
  • GTIN: 4017332999342
  • Toimittajan tuotekoodi: 2002-402

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 25
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.001 kg
  • Tilavuus: 0.001 L
  • Pituus: 20 mm
  • Leveys: 10 mm
  • Korkeus: 5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 20 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kytkentäsilta
  • Asennustapa: pistokiinnitys
  • Väri: Harmaa
  • Malli / Tyyppi: ristiinkytkentä
  • Eristetty: Kyllä
  • Nimellisjännite: 800 V V
  • Moduulijako: 5.2 mm mm
  • Silloitettujen kontaktien määrä: 2
  • Kosketussuojalla: Kyllä
  • Mitoitusvirta In: 25 A A
  • Räjähdystestattu versio 'Ex e': Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Jumpperi 2-os har - WAGO 2002-402 Oikosulkusilta
Arvostele