Jumpperi 2-os 2.5mm2 har - WAGO 280-402 Oikosulkusilta
Sähkönumero:
1975280
GTIN:
4044918446624
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jumpperi 2-os 2.5mm2 har
- Tuotenimi: WAGO 280-402 Oikosulkusilta
- Yleisnimi: Oikosulkusilta
- Tuotesarja: 280-sarja
- Tavaramerkki: WAGO
- GTIN: 4044918446624
- Toimittajan tuotekoodi: 280-402
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 23 mm
- Leveys: 9 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkentäsilta
- Asennustapa: pistokiinnitys
- Väri: Harmaa
- Malli / Tyyppi: ristiinkytkentä
- Eristetty: Kyllä
- Nimellisjännite: 800 V V
- Moduulijako: 3.2 mm mm
- Silloitettujen kontaktien määrä: 2
- Kosketussuojalla: Kyllä
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Kyllä
Kirjoita arvostelu