Jonovarokekytkin 100A - SLD 000
Jonovarokekytkin NH 000, 100A 400V / 80A 690V. Kaapelille 2,5…95mm2.
Sähkönumero:
5411202
GTIN:
7331980032396
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.
Edut
- Eristetty ja kosketussuojattu
- Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
- Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
- Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
- Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jonovarokekytkin 100A
- Tuotenimi: SLD 000
- Yleisnimi: Jonovarokekytkin
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 7331980032396
- Toimittajan tuotekoodi: SLD000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.9 kg
- Tilavuus: 4.246 L
- Pituus: 510 mm
- Leveys: 185 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkinvaroke
- Kaapeliläpivienti: Alapuolella
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 100 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Sopii sulakkeille: NH000
- Sisäänrakennettu moottoriohjain: Ei
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella: Ei
- Ohjauselementin tyyppi: Kannen kahva
- Käyttö pääkytkimenä: Kyllä
- Käyttö turvakytkimenä: Kyllä
- Terminen mitoituskestovirta Icw: 6.1 kA kA
- Sopii lattia-asennukseen: Ei
- Sopii etulevyasennukseen: Ei
- Sopii virtakiskoasennukseen: Kyllä
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 690 V V
- Turvasuojauksella: Ei
- Moottoriohjain valittavissa: Ei
- Ohjauselementin sijainti: etupuolella
- Sisältää liittimet: Kyllä
Kirjoita arvostelu