Johtosarja - V cord pendant GOLD 1x60W 230V
Vintage cord pendant gold 1x60W 230V
Sähkönumero:
4151293
GTIN:
8718696167779
Tuotteen minimi tilauserä on 4 KPL
Philips Vintage Cord Classic on pelkistetty valaisimen ripustusjohto E27-kannalla. Saatavilla messingin tai mustan värisellä E27-sovittimella. Tämä valaisin soveltuu käytettäväksi ilman erillistä kupua esimerkiksi koristeellisemman lampun kanssa. Tuote sopii tyylillisesti esimerkiksi industriaali -tyyliseen sisustukseen esimerkiksi hotellien aulassa, ravintoloissa, kahviloissa tai vaikka oman kodin olohuoneessa.
- Johdon pituus 2m
- Kiinnitys ruuveilla kattoon (sokeripalaliitäntä), ei sovellu koukkukiinnitykseen
- Materiaalina maalattu metalli ja kangaspäällysteinen johto
- Lampun maksimiteho 40 W
- Valaisin soveltuu hyvin esimerkiksi Philips Classic Giant/Vintage lamppujen kanssa (4725090)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johtosarja
- Tuotenimi: V cord pendant GOLD 1x60W 230V
- Yleisnimi: Johtosarja
- Tavaramerkki: PHILIPS
- GTIN: 8718696167779
- Toimittajan tuotekoodi: 915005623401
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 4
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.808 kg
- Tilavuus: 10.749 L
- Pituus: 232 mm
- Leveys: 226 mm
- Korkeus: 205 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaistuksen ohjausjärjestelmän komponentti
Kirjoita arvostelu