Johtokanava Signa - BRK 70130 rws. PVC. VAL
Johtokanava 70x130x2000, sisältää jatkokappaleet, voidaan asentaa väliseinä, kansiaukko 80mm, ei sisällä kantta, PVC, puhtaanvalkoin en RAL 9010
Sähkönumero:
1415577
GTIN:
4012196717439
Tuotteen minimi tilauserä on 2 M
Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johtokanava Signa
- Tuotenimi: BRK 70130 rws. PVC. VAL
- Yleisnimi: Johtokanava
- Tuotesarja: SIGNA
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196717439
- Toimittajan tuotekoodi: 17017301510
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 2
- Yksikkö: M
- Paino: 1.304 kg
- Tilavuus: 9.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 130 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Seinä-/johtokanava
- Leveys: 130 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Syvyys: 70 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PVC
- Pituus: 2000 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Peitelevyjen kiinnitystapa: sisäpuolinen kiinnitys
- Kansien lukumäärä: 1
- Liitettävien paneelien lukumäärä: 1
- Kiinnitysreiät pohjassa: Kyllä
- Kaapelipidikkeillä: Ei
- Kanavan jatkokappaleilla: Kyllä
- Käytettävä poikkipinta: 7456 mm² mm²
- Kannen leveys 1: 80 mm mm
- Kannen leveys 2: 0 mm mm
- Kannen leveys 3: 0 mm mm
- Suojakalvolla: Kyllä
- Symmetrinen: Kyllä
- Sisäseinän rakenne: Jatkuva DIN-kisko
- Suorakaiteen muotoinen: Kyllä
- Kansi mukana toimituksessa: Ei
Kirjoita arvostelu