Johtokanava - INSTAL 170-2 L=3000 M PW
Johtokanava 80mm ja 48mm kalusteaukolla RAL9010 puhdas valkoinen
Sähkönumero:
1429583
GTIN:
6438377119386
Tuotteen minimi tilauserä on 3 M
Monipuolinen, asentajaystävällinen johtokanava kahdella kalusteaukolla. Alumiininen Instal® -johtokanava mahdollistaa sähkönjakelun ja datayhteyksien toteuttamisen helposti ja nopeasti. Kansilla suljettuna Instal® 170-2 soveltuu myös kosteisiin tiloihin, kotelointiluokka on IP41. Johtokanavan käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, koulut ja kauppakeskukset.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johtokanava
- Tuotenimi: INSTAL 170-2 L=3000 M PW
- Tavaramerkki: MEKA
- GTIN: 6438377119386
- Toimittajan tuotekoodi: INSTAL 170-2 L=3000 M PW
Tuotepakkaus
- Peruserä: 3
- Yksikkö: M
- Paino: 2.25 kg
- Tilavuus: 11.05 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 65 mm
- Korkeus: 170 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Seinä-/johtokanava
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 170 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 65 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: pinnoitettu
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 3000 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Kansien lukumäärä: 2
- Liitettävien paneelien lukumäärä: 2
- Kiinnitysreiät pohjassa: Ei
- Kaapelipidikkeillä: Ei
- Kanavan jatkokappaleilla: Ei
- Käytettävä poikkipinta: 9765 mm² mm²
- Kannen leveys 1: 80 mm mm
- Kannen leveys 2: 48 mm mm
- Suojakalvolla: Kyllä
- Symmetrinen: Ei
- Sisäseinän rakenne: perforoitu
- Suorakaiteen muotoinen: Kyllä
- Kansi mukana toimituksessa: Ei
Kirjoita arvostelu