Johtokanava 100x65 - TB1010-3 Al 100x65x3000 VAL
Ensto Ductel on laadukas helposti asennettava johtokanava, johon on asennettavissa markkinoiden laajin asennuskalustevalikoima.
Sähkönumero:
1441940
GTIN:
6438269318446
Tuotteen minimi tilauserä on 3 M
Enston DUCTEL johtokanavajärjestelmä on markkinoiden monipuolisin vaihtoehto sähkönjakeluun sekä datayhteyksien toteuttamiseen liikerakentamisessa. TB1010 johtokanavassa on 80 mm osasto, joka voidaan jakaa kahteen osaan TDH1 väliseinällä. Asennus suoraan seinään ilman kannakkeita. Seinän epätasaisuus oikaistaan säätöpaloilla. Kanavan ja seinän väli voidaan peittää peitesäleellä. Rungossa on maadoitusliitinura TBM1 -maadoitusliittimelle. Ductel johtokanavassa voidaan käyttää Ensto eDuct ja muun merkkisiä kanavakalusteita, sekä TBF1 ja TBF2 -kojerasioiden kanssa perinteisiä yksivaiheisia uppokalusteita.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johtokanava 100x65
- Tuotenimi: TB1010-3 Al 100x65x3000 VAL
- Yleisnimi: Johtokanava
- Tuotesarja: DUCTEL
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438269318446
- Toimittajan tuotekoodi: MP-TB1010-3
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 540
- Peruserä: 3
- Yksikkö: M
- Paino: 1.9 kg
- Tilavuus: 6.5 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Seinä-/johtokanava
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 100 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 65 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Pinnan suojaus: pinnoitettu
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 3000 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Peitelevyjen kiinnitystapa: kiristettävä
- Kansien lukumäärä: 1
- Liitettävien paneelien lukumäärä: 1
- Kiinnitysreiät pohjassa: Ei
- Kaapelipidikkeillä: Ei
- Kanavan jatkokappaleilla: Ei
- Käytettävä poikkipinta: 6250 mm² mm²
- Kannen leveys 1: 80 mm mm
- Suojakalvolla: Kyllä
- Symmetrinen: Kyllä
- Sisäseinän rakenne: Muu
- Suorakaiteen muotoinen: Kyllä
- Kansi mukana toimituksessa: Ei
Kirjoita arvostelu