Johdotuskouru - VF 40 K
Taipuisa johdotuskouru tarralla, PP, puhtaanvalkoinen; RAL9010
Sähkönumero:
1426604
GTIN:
4007360395445
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Taipuisa johdotuskouru VF, halogeenivapaa, joustavaan johtojen asennukseen esim. epätasaisille pinnoille, ahtaisiin kanaviin ja kulmiin. Kätevät pituudet (500 mm) mahdollistavat yksinkertaisen käsittelyn ja helpon asennuksen ilman erikoistyökaluja.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdotuskouru
- Tuotenimi: VF 40 K
- Yleisnimi: Johdotuskouru
- Tuotesarja: VF
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4007360395445
- Toimittajan tuotekoodi: 17242841510
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 1.013 L
- Pituus: 500 mm
- Leveys: 45 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johtokourujärjestelmä
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 45 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 48 mm mm
- Taipuisa: Kyllä
- Sivuseinän tyyppi: lamelloitu
- Halkaisija: 40 mm mm
- Itsestäänsammuva: Kyllä
- Pituus: 500 mm mm
- Kiinnitystapa: itseliimautuva ja pohjaperformointi
- Käytettävä poikkipinta: 1440 mm² mm²
- Aukkojen etäisyys: 13 mm mm
- Aukon leveys: 8 mm mm
- Kansikappaleella: Ei
- RAL-numero: 9010
- Materiaali: Polypropeeni
Kirjoita arvostelu