Johdotuskouru - VF 10
Taipuisa johdotuskouru pohjarei'ityksellä, PP, puhtaanvalkoinen; RAL9010
Sähkönumero:
1425901
GTIN:
4007360395377
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Taipuisa johdotuskouru VF, halogeenivapaa, joustavaan johtojen asennukseen esim. epätasaisille pinnoille, ahtaisiin kanaviin ja kulmiin. Kätevät pituudet (500 mm) mahdollistavat yksinkertaisen käsittelyn ja helpon asennuksen ilman erikoistyökaluja.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdotuskouru
- Tuotenimi: VF 10
- Yleisnimi: Johdotuskouru
- Tuotesarja: VF
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4007360395377
- Toimittajan tuotekoodi: 17242141510
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.013 kg
- Tilavuus: 0.05 L
- Pituus: 500 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johtokourujärjestelmä
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 11 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Korkeus: 14 mm mm
- Taipuisa: Kyllä
- Sivuseinän tyyppi: lamelloitu
- Halkaisija: 10 mm mm
- Itsestäänsammuva: Kyllä
- Pituus: 500 mm mm
- Kiinnitystapa: pohjareiät
- Käytettävä poikkipinta: 73 mm² mm²
- Aukkojen etäisyys: 13 mm mm
- Aukon leveys: 8 mm mm
- Kansikappaleella: Ei
- RAL-numero: 9010
- Materiaali: Polypropeeni
Kirjoita arvostelu