Johdonsuojakatkaisija - PLS6-D25/3 6kA 3-n D 2,5A

PLS6-D2,5/3, 6KA 3-NAP. D 2,5A
Sähkönumero: 3270796
GTIN: 4015082429614
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Johdonsuojakatkaisijat PLS6 ja PLSM

Oikusulun katkaisukyky:
- PLS6: IEC/EN 60898-1, 6kA
- PLSM: IEC/EN 60898-1,10kA          
- Nimellisjännite 230/400VAC,
  48VDC/nap.   
- Laukaisukäyrät: B, C ja D

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Johdonsuojakatkaisija
  • Tuotenimi: PLS6-D25/3 6kA 3-n D 2,5A
  • Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
  • Tuotesarja: Xpole
  • Tavaramerkki: EATON
  • GTIN: 4015082429614
  • Toimittajan tuotekoodi: 242961

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 4
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.375 kg
  • Tilavuus: 0.432 L
  • Pituus: 90 mm
  • Leveys: 60 mm
  • Korkeus: 80 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 39 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
  • Jännitetyyppi: AC
  • Upotussyvyys: 70.5 mm mm
  • Nimellisvirta: 2.5 A A
  • Nimellisjännite: 400 V V
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Laukaisukäyrä: D
  • Mitoitettu eristysjännite Ui: 440 V V
  • Virranrajoitusluokka: 3
  • Ylijänniteluokka: 3
  • Ympäristön likaantumisaste: 2
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 3
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Suojattujen napojen määrä: 3
  • Juontava 0-napa: Ei
  • Liitettävä johdin, lanka: 1...25 mm² mm²
  • Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1...25 mm² mm²
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...55 °C °C
  • Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
  • Napojen määrä yhteensä: 3
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: 6 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: 6 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: 0 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V: 0 kA kA
  • Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Johdonsuojakatkaisija - PLS6-D25/3 6kA 3-n D 2,5A
Arvostele