Johdonsuojakatkaisija - PLS6-C63/2 6kA 2-n C 63A
PLS6-C63/2, 6KA 2-NAP. C 63A
Sähkönumero:
3270721
GTIN:
4015082428860
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Johdonsuojakatkaisijat PLS6 ja PLSM
Oikusulun katkaisukyky:
- PLS6: IEC/EN 60898-1, 6kA
- PLSM: IEC/EN 60898-1,10kA
- Nimellisjännite 230/400VAC,
48VDC/nap.
- Laukaisukäyrät: B, C ja D
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdonsuojakatkaisija
- Tuotenimi: PLS6-C63/2 6kA 2-n C 63A
- Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
- Tuotesarja: Xpole
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015082428860
- Toimittajan tuotekoodi: 242886
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.25 kg
- Tilavuus: 0.288 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
- Jännitetyyppi: AC
- Upotussyvyys: 70.5 mm mm
- Nimellisvirta: 63 A A
- Nimellisjännite: 400 V V
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Laukaisukäyrä: C
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 440 V V
- Virranrajoitusluokka: 3
- Ylijänniteluokka: 3
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suojattujen napojen määrä: 2
- Juontava 0-napa: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 1...25 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1...25 mm² mm²
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...55 °C °C
- Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
- Napojen määrä yhteensä: 2
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: 0 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V: 0 kA kA
- Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
Kirjoita arvostelu