Johdonsuojakatkaisija - PLS6-C20 6kA 1-n C 20A
PLS6-C20, 6KA 1-NAP. C 20A
Sähkönumero:
3270517
GTIN:
4015082426828
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Johdonsuojakatkaisijat PLS6 ja PLSM
Oikusulun katkaisukyky:
- PLS6: IEC/EN 60898-1, 6kA
- PLSM: IEC/EN 60898-1,10kA
- Nimellisjännite 230/400VAC,
48VDC/nap.
- Laukaisukäyrät: B, C ja D
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdonsuojakatkaisija
- Tuotenimi: PLS6-C20 6kA 1-n C 20A
- Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
- Tuotesarja: Xpole
- Tavaramerkki: EATON
- GTIN: 4015082426828
- Toimittajan tuotekoodi: 242682
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.1 kg
- Tilavuus: 0.116 L
- Pituus: 83 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
- Jännitetyyppi: AC
- Upotussyvyys: 70.5 mm mm
- Nimellisvirta: 20 A A
- Nimellisjännite: 230 V V
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Laukaisukäyrä: C
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 440 V V
- Virranrajoitusluokka: 3
- Ylijänniteluokka: 3
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suojattujen napojen määrä: 1
- Juontava 0-napa: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 1...25 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1...25 mm² mm²
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...55 °C °C
- Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
- Napojen määrä yhteensä: 1
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: 0 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V: 0 kA kA
- Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
Kirjoita arvostelu