Johdonsuojakatkaisija jousi - S201S-B16

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen B, 16 A, jousiliitin kuorman puolella
Sähkönumero: 3210200
GTIN: 4016779709453
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
S200S-Sarja
  • Kuorman puolen jousiliitintekniikan ansiosta johdotus on helppoa, nopeaa ja turvallista.
  • Johtimet voidaan kytkeä ja irroittaa ilman työkaluja.
  • Sopii lankajohtimille, monisäikeisille johtimille ja holkitettuna hienosäikeiselle johtimelle.
  • IEC/EN 608989-1 hyväksyntä.
  • Asennuskohteet: Asuin-, Toimisto-, Teollisuusrakennukset ja julkiset rakennukset.
  • Sarja on täysin yhteensopiva kaikkien ABB System pro M compact® -järjestelmän tuotteiden kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Johdonsuojakatkaisija jousi
  • Tuotenimi: S201S-B16
  • Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
  • Tuotesarja: S200S
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 4016779709453
  • Toimittajan tuotekoodi: S201S-B16

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.1 kg
  • Tilavuus: 0.116 L
  • Pituus: 88 mm
  • Leveys: 18 mm
  • Korkeus: 73 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
  • Jännitetyyppi: AC
  • Upotussyvyys: 69 mm mm
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Nimellisjännite: 230 V V
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Laukaisukäyrä: B
  • Mitoitettu eristysjännite Ui: 440 V V
  • Virranrajoitusluokka: 3
  • Ylijänniteluokka: 3
  • Ympäristön likaantumisaste: 2
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Suojattujen napojen määrä: 1
  • Juontava 0-napa: Ei
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...55 °C °C
  • Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
  • Napojen määrä yhteensä: 1
  • Rajähdyssuojattu: Ei
  • Uppoasennus: Ei
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: 6 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: 6 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: 6 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V: 6 kA kA
  • Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Johdonsuojakatkaisija jousi - S201S-B16
Arvostele