Johdonsuojakatkaisija jousi - S201S-B10
Johdonsuojakatkaisija 1-napainen B, 10 A, jousiliitin kuorman puolella
Sähkönumero:
3210199
GTIN:
4016779709415
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
S200S-Sarja
- Kuorman puolen jousiliitintekniikan ansiosta johdotus on helppoa, nopeaa ja turvallista.
- Johtimet voidaan kytkeä ja irroittaa ilman työkaluja.
- Sopii lankajohtimille, monisäikeisille johtimille ja holkitettuna hienosäikeiselle johtimelle.
- IEC/EN 608989-1 hyväksyntä.
- Asennuskohteet: Asuin-, Toimisto-, Teollisuusrakennukset ja julkiset rakennukset.
- Sarja on täysin yhteensopiva kaikkien ABB System pro M compact® -järjestelmän tuotteiden kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdonsuojakatkaisija jousi
- Tuotenimi: S201S-B10
- Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
- Tuotesarja: S200S
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4016779709415
- Toimittajan tuotekoodi: S201S-B10
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.095 kg
- Tilavuus: 0.107 L
- Pituus: 86 mm
- Leveys: 17 mm
- Korkeus: 73 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
- Jännitetyyppi: AC
- Upotussyvyys: 69 mm mm
- Nimellisvirta: 10 A A
- Nimellisjännite: 230 V V
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Laukaisukäyrä: B
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 440 V V
- Virranrajoitusluokka: 3
- Ylijänniteluokka: 3
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suojattujen napojen määrä: 1
- Juontava 0-napa: Ei
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...55 °C °C
- Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
- Napojen määrä yhteensä: 1
- Rajähdyssuojattu: Ei
- Uppoasennus: Ei
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V: 6 kA kA
- Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
Kirjoita arvostelu