Johdonsuojakatkaisija - 5SY6104-7, 4A 1-nap C 6kA

Johdonsuojakatkaisija 1-nap. C 4 A 6 kA
Sähkönumero: 3223512
GTIN: 4001869246024
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Johdonsuojakatkaisija 1-nap. C 4 A 6 kA

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Johdonsuojakatkaisija
  • Tuotenimi: 5SY6104-7, 4A 1-nap C 6kA
  • Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
  • Tuotesarja: SENTRON
  • Tavaramerkki: SIEMENS
  • GTIN: 4001869246024
  • Toimittajan tuotekoodi: 5SY6104-7

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.148 kg
  • Tilavuus: 0.116 L
  • Pituus: 90 mm
  • Leveys: 76 mm
  • Korkeus: 17 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
  • Jännitetyyppi: AC/DC
  • Upotussyvyys: 70 mm mm
  • Nimellisvirta: 4 A A
  • Nimellisjännite: 400 V V
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Laukaisukäyrä: C
  • Mitoitettu eristysjännite Ui: 440 V V
  • Virranrajoitusluokka: 3
  • Ylijänniteluokka: 3
  • Ympäristön likaantumisaste: 3
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Suojattujen napojen määrä: 1
  • Juontava 0-napa: Ei
  • Liitettävä johdin, lanka: 0.75...35 mm² mm²
  • Liitettävä johdin, monisäikeinen: 0.75...25 mm² mm²
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...55 °C °C
  • Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
  • Napojen määrä yhteensä: 1
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: 6 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: 6 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: 30 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V: 30 kA kA
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Johdonsuojakatkaisija - 5SY6104-7, 4A 1-nap C 6kA
Arvostele