Johdonsuojakatkaisija - 5SY6102-7, 2A 1-nap C 6kA
Johdonsuojakatkaisija 1-nap. C 2 A 6 kA
Sähkönumero:
3223508
GTIN:
4001869246000
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Johdonsuojakatkaisija 1-nap. C 2 A 6 kA
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdonsuojakatkaisija
- Tuotenimi: 5SY6102-7, 2A 1-nap C 6kA
- Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
- Tuotesarja: SENTRON
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4001869246000
- Toimittajan tuotekoodi: 5SY6102-7
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.15 kg
- Tilavuus: 0.114 L
- Pituus: 87 mm
- Leveys: 17 mm
- Korkeus: 77 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Upotussyvyys: 70 mm mm
- Nimellisvirta: 2 A A
- Nimellisjännite: 400 V V
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Laukaisukäyrä: C
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 440 V V
- Virranrajoitusluokka: 3
- Ylijänniteluokka: 3
- Ympäristön likaantumisaste: 3
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suojattujen napojen määrä: 1
- Juontava 0-napa: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 0.75...35 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 0.75...25 mm² mm²
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...55 °C °C
- Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
- Napojen määrä yhteensä: 1
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: 30 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V: 30 kA kA
Kirjoita arvostelu