Johdonsuojakatk. 6 kA ABB - S201-C0,5

JOHDONSUOJAKATKAISIJA 1-NAP. C 0,5 A
Sähkönumero: 3211002
GTIN: 4016779523295
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Johdonsuojakatkaisijat

Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuluilta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact S 200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralta. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen. 

Edut

  • Laaja ja kattava valikoima, joka sopii moniin sovelluksiin ja monille teollisuudenaloille
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät
  • Tarjolla sertifikaatteja, asiakirjoja, koulutusta ja taustatietoa tukemaan asiakkaan tarpeita
  • Ajan- ja tilansäästö ainutlaatuisen teknologian ja alhaalta kiinnitettävän apukoskettimen ansiosta

Ominaisuudet

  • Saatavilla laukaisukäyrille B, C, D, K ja Z sekä navoille 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N ja 4P
  • Katkaisukyky max. 25 kA asti ja nimellisvirrat max.63A tuotesarjasta riippuen 
  • Yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin tuotesarjasta riippuen: 
    • IEC/EN 60898-1
    • IEC/EN 60947-2
    • UL 1077
    • UL 489 
    • CSA 22.2 No. 235
    • CSA 22.2 No. 5

  • Sopii käytettäväksi kotitalouksissa, teollisuuskohteissa ja kiinteistösähköistyksessä.
  • Johdonsuojissa on kaksi liitinpaikkaa max. 35 mm2 ja 10 mm2 kaapeleille. Virransyöttö voidaan tuoda helposti virtakiskolla alempaan liitinpaikkaan ja lähtevät johdotukset kytkeä ylempään liitinpaikkaan.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Johdonsuojakatk. 6 kA ABB
  • Tuotenimi: S201-C0,5
  • Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
  • Tuotesarja: S200
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 4016779523295
  • Toimittajan tuotekoodi: S201-C0.5

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.125 kg
  • Tilavuus: 0.1 L
  • Pituus: 69 mm
  • Leveys: 85 mm
  • Korkeus: 17 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
  • Jännitetyyppi: AC/DC
  • Upotussyvyys: 69 mm mm
  • Nimellisvirta: 0.5 A A
  • Nimellisjännite: 230 V V
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Laukaisukäyrä: C
  • Mitoitettu eristysjännite Ui: 440 V V
  • Virranrajoitusluokka: 3
  • Ylijänniteluokka: 3
  • Ympäristön likaantumisaste: 3
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Suojattujen napojen määrä: 1
  • Juontava 0-napa: Ei
  • Liitettävä johdin, lanka: 0.75...35 mm² mm²
  • Liitettävä johdin, monisäikeinen: 0.75...25 mm² mm²
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...55 °C °C
  • Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
  • Napojen määrä yhteensä: 1
  • Rajähdyssuojattu: Ei
  • Uppoasennus: Ei
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: 6 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: 6 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: 10 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V: 10 kA kA
  • Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Johdonsuojakatk. 6 kA ABB - S201-C0,5
Arvostele