Johdonsuojakatk.3-nap C 6kA - MCN316E 16A
Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 6kA C-käyrä 16A, koko 3 moduulia. Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1: 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
MZ201 apukosketin
MZ202 hälytyskosketin
MZ203 työvirtalaukaisija 230-415V
MZ204 työvirtalaukaisija 24-48V
MZ205 alijännitelaukaisija 48VDC
MZ206 alijännitelaukaisija 230VAC
MZ212 ylijännitelaukaisija ≥ 255VAC
MZN175 lukituslaite
MZN176 sinetöintilanka
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdonsuojakatk.3-nap C 6kA
- Tuotenimi: MCN316E 16A
- Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250614313974
- Toimittajan tuotekoodi: MCN316E
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.37 kg
- Tilavuus: 0.475 L
- Pituus: 78 mm
- Leveys: 78 mm
- Korkeus: 78 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
- Jännitetyyppi: AC
- Upotussyvyys: 70 mm mm
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 415 V V
- Laukaisukäyrä: C
- Virranrajoitusluokka: 3
- Ylijänniteluokka: 3
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 3
- Kotelointiluokka (IP): IP2X
- Juontava 0-napa: Ei
- Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
- Napojen määrä yhteensä: 3