Johdonsuojakatk.1-nap C 6kA - MCN102E 2A
Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 6kA C-käyrä 2A, koko 1 moduulia. Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1: 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.
Yhteensopivat lisätarvikkeet:
MZ201 apukosketin
MZ202 hälytyskosketin
MZ203 työvirtalaukaisija 230-415V
MZ204 työvirtalaukaisija 24-48V
MZ205 alijännitelaukaisija 48VDC
MZ206 alijännitelaukaisija 230VAC
MZ212 ylijännitelaukaisija ≥ 255VAC
MZN175 lukituslaite
MZN176 sinetöintilanka
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdonsuojakatk.1-nap C 6kA
- Tuotenimi: MCN102E 2A
- Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250614311093
- Toimittajan tuotekoodi: MCN102
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.12 kg
- Tilavuus: 0.104 L
- Pituus: 16 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 72 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
- Jännitetyyppi: AC
- Upotussyvyys: 70 mm mm
- Nimellisvirta: 2 A A
- Nimellisjännite: 400 V V
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Laukaisukäyrä: C
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 500 V V
- Virranrajoitusluokka: 3
- Ylijänniteluokka: 3
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suojattujen napojen määrä: 1
- Juontava 0-napa: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 1...35 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1...25 mm² mm²
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...70 °C °C
- Lisäyksikkömahdollisuus: Ei
- Napojen määrä yhteensä: 1
- Rajähdyssuojattu: Ei
- Uppoasennus: Kyllä
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: 10 kA kA
- Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV