Johdonsuojakatk.1-nap C 6kA - MC100E 0,5A

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen. ruuviliittimillä. katkaisukyky 6kA. C-käyrä. nimellisvirta 0.5A. koko 1 moduuli
Sähkönumero: 3246500
GTIN: 3250614311079
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 6kA C-käyrä 0,5A, koko 1 moduulia. Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1: 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Johdonsuojakatk.1-nap C 6kA
  • Tuotenimi: MC100E 0,5A
  • Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 3250614311079
  • Toimittajan tuotekoodi: MCN100

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 12
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.14 kg
  • Tilavuus: 0.16 L
  • Pituus: 0.16 mm
  • Leveys: 54.288 mm
  • Korkeus: 54.288 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 4 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
  • Jännitetyyppi: AC
  • Upotussyvyys: 70 mm mm
  • Nimellisvirta: 0.5 A A
  • Nimellisjännite: 400 V V
  • Taajuus: 50...60 Hz Hz
  • Laukaisukäyrä: C
  • Mitoitettu eristysjännite Ui: 500 V V
  • Virranrajoitusluokka: 3
  • Ylijänniteluokka: 3
  • Ympäristön likaantumisaste: 2
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Suojattujen napojen määrä: 1
  • Liitettävä johdin, lanka: 1...35 mm² mm²
  • Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1...25 mm² mm²
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...70 °C °C
  • Napojen määrä yhteensä: 1
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: 6 kA kA
  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: 10 kA kA
  • Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Johdonsuojakatk.1-nap C 6kA - MC100E 0,5A
Arvostele