Johdonsuojakatk.1-nap B 6kA - MBN110E 10A
Johdonsuojakatkaisija 1-napainen. ruuviliittimillä. katkaisukyky 6kA. B-käyrä. nimellisvirta 10A. koko 1 moduuli
Sähkönumero:
3246110
GTIN:
3250614312748
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 6kA B-käyrä 10A, koko 1 moduulia. Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1: 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdonsuojakatk.1-nap B 6kA
- Tuotenimi: MBN110E 10A
- Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 3250614312748
- Toimittajan tuotekoodi: MBN110E
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.093 kg
- Tilavuus: 0.137 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 76 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
- Jännitetyyppi: AC
- Upotussyvyys: 70 mm mm
- Nimellisvirta: 10 A A
- Nimellisjännite: 415 V V
- Laukaisukäyrä: B
- Virranrajoitusluokka: 3
- Ylijänniteluokka: 3
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
- Kotelointiluokka (IP): IP2X
- Suojattujen napojen määrä: 1
- Liitettävä johdin, lanka: 1...35 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1...25 mm² mm²
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...70 °C °C
- Napojen määrä yhteensä: 1
Kirjoita arvostelu