Johdinside 295x4.8mm RST-lukko - Ty-Rap TY253MX mus 1000kpl
Johdinside, Ty-Rap, TY253MX, 295 x 4.8 x 1.3, 1000 kpl, musta, polyamidi, UV-kest,rosterilukko, ulkokäyttö
Sähkönumero:
1370012
GTIN:
5414363062424
Tuotteen minimi tilauserä on 1 000 KPL
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside 295x4.8mm RST-lukko
- Tuotenimi: Ty-Rap TY253MX mus 1000kpl
- Yleisnimi: Johdinside
- Tuotesarja: Thomas & Betts
- Tavaramerkki: THOMAS&BETTS
- GTIN: 5414363062424
- Toimittajan tuotekoodi: TY253MX
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1000
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.011 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
- Materiaali: Muovi
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Pienin vetolujuus: 222 N N
Kirjoita arvostelu