Johdinside 204x3.6mm RST-lukko - Ty-Rap TY242M val 1000kpl
Johdinside, Ty-Rap, TY242M, 204 x 3.6 x 1.1, 1000 kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisäkäyttö
Sähkönumero:
1370026
GTIN:
5414363061861
Tuotteen minimi tilauserä on 1 000 KPL
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside 204x3.6mm RST-lukko
- Tuotenimi: Ty-Rap TY242M val 1000kpl
- Yleisnimi: Johdinside
- Tuotesarja: Thomas & Betts
- Tavaramerkki: THOMAS&BETTS
- GTIN: 5414363061861
- Toimittajan tuotekoodi: TY242M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1000
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.008 L
- Pituus: 204 mm
- Leveys: 8 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
- Materiaali: Muovi
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Pienin vetolujuus: 178 N N
Kirjoita arvostelu