Johdinside 203x2.4mm RST-lukko - Ty-Rap TY232M val 1000kpl
Johdinside, Ty-Rap, TY232M, 203 x 2.4 x 1.0, 1000 kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisäkäyttö
Sähkönumero:
1370023
GTIN:
5414363061410
Tuotteen minimi tilauserä on 1 000 KPL
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside 203x2.4mm RST-lukko
- Tuotenimi: Ty-Rap TY232M val 1000kpl
- Yleisnimi: Johdinside
- Tuotesarja: Thomas & Betts
- Tavaramerkki: THOMAS&BETTS
- GTIN: 5414363061410
- Toimittajan tuotekoodi: TY232M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1000
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.002 L
- Pituus: 203 mm
- Leveys: 3 mm
- Korkeus: 4 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
- Materiaali: Muovi
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Pienin vetolujuus: 80 N N
Kirjoita arvostelu