Johdinside 186x4.8mm RST-lukko - Ty-Rap TY525MXR mus 100kpl
Johdinside, Ty-Rap, TY525MXR, 186 x 4.8 x 1.3, 100 kpl, musta, polyamidi, UV-kest,rosterilukko, ulkokäyttö
Sähkönumero:
1370009
GTIN:
5414363065661
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside 186x4.8mm RST-lukko
- Tuotenimi: Ty-Rap TY525MXR mus 100kpl
- Yleisnimi: Johdinside
- Tuotesarja: Thomas & Betts
- Tavaramerkki: THOMAS&BETTS
- GTIN: 5414363065661
- Toimittajan tuotekoodi: TY525MXR
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.005 L
- Pituus: 185 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
- Materiaali: Muovi
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Pienin vetolujuus: 222 N N
Kirjoita arvostelu