Johdinside 100 kpl - T50I 4.6x300 LUONN.VAL
Johdinside. polyamidi 6.6
Sähkönumero:
1370724
GTIN:
5022660018558
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
T-sarja, luonnonväri
- Sarjassa laaja valikoima eri kokoja
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Sidenauhan taivutettu häntä helpottaa asennusta
- Halogeenivapaa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside 100 kpl
- Tuotenimi: T50I 4.6x300 LUONN.VAL
- Yleisnimi: Johdinside
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 5022660018558
- Toimittajan tuotekoodi: 111-05219
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5000
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.005 L
- Pituus: 350 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 3 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
- Malli / Tyyppi: sisäpuolinen hammastus
- Halogeeniton: Kyllä
- Pituus (hihna/teippi/nauha): 300 mm mm
- Tekstikenttä: Ei ole
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: polyamidi (PA)
- Materiaali: Muovi
- Käyttölämpötila-alue: -40...85 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Siteen paksuus: 1.2 mm mm
- Avattava: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Kiristysmekanismi: muovinen lukituskieli / lukko-osa
- Nipun maksimihalkaisija: 85 mm mm
- UL-hyväksyntä: Ei
- UV-suojattu ASTM D6779 mukaan: Ei
- VG-hyväksyntä: Ei
- Nauhan leveys: 4.6 mm mm
- Heijastava: Ei
Kirjoita arvostelu