Johdinside 100 kpl - T18L 2.5x200 MUS
Johdinside. polyamidi 6.6
Sähkönumero:
1370508
GTIN:
5022660018725
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Johdinside, musta, UV-säteilynkestävä, polyamidi 6.6
Käyttölämpötila: - 40 °C...+ 85 °C
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside 100 kpl
- Tuotenimi: T18L 2.5x200 MUS
- Yleisnimi: Johdinside
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 5022660018725
- Toimittajan tuotekoodi: 111-02010
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0.005 L
- Pituus: 205 mm
- Leveys: 5 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: sisäpuolinen hammastus
- Halogeeniton: Kyllä
- Pituus (hihna/teippi/nauha): 203.2 mm mm
- Tekstikenttä: Ei ole
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: polyamidi (PA)
- Materiaali: Muovi
- Käyttölämpötila-alue: -40...85 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Siteen paksuus: 1.1 mm mm
- Avattava: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Kiristysmekanismi: muovinen lukituskieli / lukko-osa
- Nipun maksimihalkaisija: 55 mm mm
- UL-hyväksyntä: Kyllä
- UV-suojattu ASTM D6779 mukaan: Ei
- VG-hyväksyntä: Ei
- Nauhan leveys: 2.5 mm mm
- Heijastava: Ei
Kirjoita arvostelu