Johdinside 100 kpl - T120R 7.6x385 MUS
Johdinside. polyamidi 6.6
Sähkönumero:
1370540
GTIN:
5022660318900
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
Johdinside, musta, UV-säteilynkestävä, polyamidi 6.6
Käyttölämpötila: - 40 °C...+ 85 °C
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside 100 kpl
- Tuotenimi: T120R 7.6x385 MUS
- Yleisnimi: Johdinside
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 5022660318900
- Toimittajan tuotekoodi: 111-12032
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2000
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.006 kg
- Tilavuus: 0.003 L
- Pituus: 420 mm
- Leveys: 3 mm
- Korkeus: 2 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: sisäpuolinen hammastus
- Halogeeniton: Kyllä
- Pituus (hihna/teippi/nauha): 387 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaali: Muovi
- Siteen paksuus: 1.8 mm mm
- Avattava: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Kiristysmekanismi: muovinen lukituskieli / lukko-osa
- Nipun maksimihalkaisija: 100 mm mm
- MIL-hyväksyntä: Ei
- UL-hyväksyntä: Ei
- UV-suojattu ASTM D6779 mukaan: Ei
- VG-hyväksyntä: Ei
- Nauhan leveys: 7.6 mm mm
- Heijastava: Ei
Kirjoita arvostelu