Johdinside 100 kpl - Johdinside 4,8x300 luonn.val
Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Ei UV -kestoa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
Sähkönumero:
1311515
GTIN:
7630268401139
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinside 100 kpl
- Tuotenimi: Johdinside 4,8x300 luonn.val
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268401139
- Toimittajan tuotekoodi: 000460053
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.192 kg
- Tilavuus: 1.152 L
- Pituus: 320 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinside
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: sisäpuolinen hammastus
- Halogeeniton: Kyllä
- Pituus (hihna/teippi/nauha): 300 mm mm
- Tekstikenttä: Ei ole
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: polyamidi (PA)
- Materiaali: Muovi
- Käyttölämpötila-alue: -40...85 °C °C
- Kiinnitystapa: Ei ole
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Siteen paksuus: 1.25 mm mm
- Avattava: Ei
- Läpinäkyvä: Ei
- Kiristysmekanismi: muovinen lukituskieli / lukko-osa
- Nipun maksimihalkaisija: 81 mm mm
- MIL-hyväksyntä: Ei
- UL-hyväksyntä: Kyllä
- UV-suojattu ASTM D6779 mukaan: Ei
- VG-hyväksyntä: Ei
- Nauhan leveys: 4.8 mm mm
- Asennuslämpötila: -20...85 °C °C
- Heijastava: Ei
- Pienin vetolujuus: 230 N N
Kirjoita arvostelu