• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Johdinside 100 kpl - Johdinside 4,8x250 musta

Tradeforce nippusiteillä on erinomainen vetolujuus ja helppo asennettavuus. Suositellaan mm. langan, kaapelin tai letkun niputtamis een. Erinomainen UV -kestävyys (ASTM D6779), myös jatkuvaan käyttöön auringonvalossa. Käyttölämpötila-alue: -40 C / +85 C.
Sähkönumero: 1311562
GTIN: 7630268403201
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Johdinside 100 kpl
  • Tuotenimi: Johdinside 4,8x250 musta
  • Tavaramerkki: TRADEFORCE
  • GTIN: 7630268403201
  • Toimittajan tuotekoodi: 000460066

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: PS
  • Paino: 0.164 kg
  • Tilavuus: 0.844 L
  • Pituus: 270 mm
  • Leveys: 125 mm
  • Korkeus: 25 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 210 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Johdinside
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Johdinside 100 kpl - Johdinside 4,8x250 musta
Arvostele