Johdinholkkipakk (1000kpl) - 3201398 AI 1,5 - 8 BK-B
Ferrules, 1.5 mm², taped, sleeve length: 8 mm, with plastic collar, galvanically tin-plated, color: black, color range according to DIN 46228-4, CSA-certified
Sähkönumero:
1963743
GTIN:
6410019637434
Tuotteen minimi tilauserä on 1 RL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Johdinholkkipakk (1000kpl)
- Tuotenimi: 3201398 AI 1,5 - 8 BK-B
- Yleisnimi: Johdinholkki
- Tavaramerkki: PHOENIX CONTACT
- GTIN: 6410019637434
- Toimittajan tuotekoodi: 3201398
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: RL
- Paino: 0.161 kg
- Tilavuus: 0.45 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdinpääteholkki
- Väri: Musta
- Holkin pituus: 8 mm mm
- Eristetty: Kyllä
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kelapakkaus: Kyllä
- Materiaali: Kupari
- Tunnistemerkinnällä: Ei
Kirjoita arvostelu