Jatkovarsi slimFamily - Jatkovarsi slimVariokahvoille
Parantaa ulottuvuutta: Yletyt helpommin syvällä oleviin ruuveihin. Lisää pituutta 40-50 mm kahvan kiinnityksestä riippuen. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Jännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. SlimBit-ohutkärkien jatkokappaleen avulla pääset hyvin käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Sopii kaikkiin Wihan 6 mm:n kahvoihin, slimVario tai akkuavusteiseen speedE® -meisseliin. Pyörivä holkki mahdollistaa optimaalisen ohjauksen. Eristetty jatkokappale tarjoaa yhdessä Wiha slimBit -ruuvauskärkien kanssa täyden suojan jännitteisille osille tehtävissä töissä 1 000 V saakka. Käyttö: Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkovarsi slimFamily
- Tuotenimi: Jatkovarsi slimVariokahvoille
- Yleisnimi: Jatkovarsi
- Tuotesarja: slimFamily
- Tavaramerkki: WIHA
- GTIN: 4010995432928
- Toimittajan tuotekoodi: 43292
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.144 L
- Pituus: 49 mm
- Leveys: 109 mm
- Korkeus: 27 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hylsyadapteri
- Pituus: 69 mm mm