Jatkospakkaus kumikaapeli - RAYCHEM 3G, 5x25-50 mm2
Sähkönumero:
5231253
GTIN:
4042368420669
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkospakkaus kumikaapeli
- Tuotenimi: RAYCHEM 3G, 5x25-50 mm2
- Yleisnimi: Jatkospakkaus
- Tuotesarja: Energy
- Tavaramerkki: TE CONNECTIVITY
- GTIN: 4042368420669
- Toimittajan tuotekoodi: 067179-000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.6 kg
- Tilavuus: 5.38 L
- Pituus: 175.224 mm
- Leveys: 175.224 mm
- Korkeus: 175.224 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 73 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Haaroitusjatkos (pakkaus)
- Malli / Tyyppi: lämpökutiste
- Tyyppi: Läpimenohaara
- Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala: 25...50 mm² mm²
- Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala: 25...50 mm² mm²
Kirjoita arvostelu