Jatkoskotelopaketti 432 kuidul - TBK8 240/200 432-k
Jatkoskotelopakkaus 432 kuidulle
Sähkönumero:
7284371
GTIN:
6410072843711
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkoskotelopaketti 432 kuidul
- Tuotenimi: TBK8 240/200 432-k
- Yleisnimi: Jatkoskotelo
- Tuotesarja: Nestor
- Tavaramerkki: NESTOR
- GTIN: 6410072843711
- Toimittajan tuotekoodi: LV1465
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 8.37 kg
- Tilavuus: 35.666 L
- Pituus: 395 mm
- Leveys: 298 mm
- Korkeus: 303 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoskotelo (kuitu)
- Materiaali: Metalli
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Soveltuu kuitujen määrälle: 432
- Kytkentätapa: Fuusioliitos
Kirjoita arvostelu