Jatkosholkki - Elpress AS185240
MultiCrimp AS185240, alumiiniholkki 185240 mm2, sekä pyöreille että sektorinmuotoisille johtimille. Käytetään yhdessä leukojen 13P18 5240M/D:n (6406629 ja 6406631) kanssa. Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.
Sähkönumero:
5206503
GTIN:
7393487084049
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Alumiiniholkki 185 ja 240 mm²:n pyöreän/sektorinmuotoisen Al-johtimen jatkamiseen.
Puristetaan käyttäen Matriisia: 13P185240M / snro: 6406629
sekä Tuurnaa 13P185240D / snro: 6406631
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkosholkki
- Tuotenimi: Elpress AS185240
- Tavaramerkki: ELPRESS
- GTIN: 7393487084049
- Toimittajan tuotekoodi: 7313-448300
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.115 kg
- Tilavuus: 2.271 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 87 mm
- Korkeus: 145 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 13 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkosholkki puristettava Al
- Vuotoerotin/väliseinä: Ei
- Vedonpoistoliitännöille: Ei
- Liitetään kuin kuparipultti: Ei
- Jännitealue: 0,6/1 kV
- Materiaali: Alumiini
- Sopii Al/Fe-kaapeleille: Ei
- Sopii Aldrey-kaapeleille: Ei
- Poikkipinnan muoto: pyöreä/sektorimuotoinen
- Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE: 185...240 mm² mm²
- Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM: 185...240 mm² mm²
Kirjoita arvostelu