Jatkosholkki Al/Cu 95-240 mm2 - SLJ 3.47
Pienjännitejatkosholkki 95-240mm2,4 ruuvinen
Sähkönumero:
5218208
GTIN:
6418677459726
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Momenttiruuveilla varustetuilla jatkosholkeilla voidaan tehdä jatkos ilman puristustyökaluja. Tinatuilla väliseinäisillä holkeilla voidaan jatkaa sekä Al- että Cu-johtimisia kaapeleita sekä paperi- ja muovieristeisiä kaapeleita vastakkain. Holkit ovat pitkittäin vesitiiviitä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkosholkki Al/Cu 95-240 mm2
- Tuotenimi: SLJ 3.47
- Yleisnimi: Jatkosholkki
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677459726
- Toimittajan tuotekoodi: SLJ3.47
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.28 kg
- Tilavuus: 0.264 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 58 mm
- Korkeus: 38 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ruuviliitin
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Ruuvien lukumäärä: 4
- Jännitealue: Muu
- Kotelointiluokka (IP): IP00
- Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM: 95...240 mm² mm²
- Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE: 95...240 mm² mm²
- Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM: 95...240 mm² mm²
- Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM: 95...240 mm² mm²
- Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE: 95...240 mm² mm²
- Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM: 95...240 mm² mm²
- Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE: 95...240 mm² mm²
- Johtimen materiaali: Alumiini/kupari
Kirjoita arvostelu