Jatkos 1 kV Al/Cu 95-240 mm2 - SJK3C
Lämpökutistejatkos 0.6/1 (1.2) kV Al/Cu 95-240 mm2 4-johdin, jatkosholkeilla
Sähkönumero:
5232913
GTIN:
6418677459764
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 4-johdin- vastaan 4-johdin- ja 4-johdin- vastaan 31/2- johdinkaapeleiden jatkokset kuten AXMK-AXMK ja AXMK-AMCMK. Pakkaus sisältää 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle, 4 momenttiruuvilla varustettua jatkosholkkia, hiomanauhaa ja kaapelinpuhdistusliinan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkos 1 kV Al/Cu 95-240 mm2
- Tuotenimi: SJK3C
- Yleisnimi: Jatkospakkaus
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677459764
- Toimittajan tuotekoodi: SJK3C
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 9
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.5 kg
- Tilavuus: 17.472 L
- Pituus: 1040 mm
- Leveys: 210 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suora jatkos
- Malli / Tyyppi: lämpökutiste
- Johdinten lukumäärä: 4
- Eriste: Muovi
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 95...240 mm² mm²
- Liitostarvikkeet (sisältyvät): ruuvikaapelikenkä
- Nimellisjännite U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Kirjoita arvostelu