Jatkos 1 kV Al/Cu 6-35 mm2 - SJK0C
0.6/1 (1.2) kV Al/Cu 6-35 mm2
Sähkönumero:
5232948
GTIN:
6438100300944
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lämpökutistejatkospakkauksella voidaan tehdä 4-johdin- vastaan 4-johdin- ja 4-johdin- vastaan 3+1-johdinkaapeleiden jatkokset kuten AXMK-AXMK ja AXMK-AMCMK. Pakkaus sisältää 4 liimallista sisäkutisteletkua ja yhden liimallisen ulkokutisteletkun kaapelin vaipan päälle, 4 ruuviliitintä, hiomanauhaa ja kaapelinpuhdistusliinan.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkos 1 kV Al/Cu 6-35 mm2
- Tuotenimi: SJK0C
- Yleisnimi: Jatkospakkaus
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6438100300944
- Toimittajan tuotekoodi: SJK0C
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.35 kg
- Tilavuus: 5.824 L
- Pituus: 520 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suora jatkos
- Malli / Tyyppi: lämpökutiste
- Johdinten lukumäärä: 4
- Eriste: Muovi
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 6...35 mm² mm²
- Liitostarvikkeet (sisältyvät): ruuvikaapelikenkä
- Nimellisjännite U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Kirjoita arvostelu