Jatkos 1 kV 4-johdin - XVRG 15300, 150-300 mm2
Ruuviholkillinen yleiskutistejatkos XVRG 15 soveltuu sellaisenaan 4-johdinkaapeleiden jatkokseksi sekä 4- ja 3½-johdinkaapeleiden vä liseksi jatkokseksi.
Sähkönumero:
5249294
GTIN:
6410052492946
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ruuviholkillinen yleiskutistejatkos XVRG 15 soveltuu sellaisenaan4-johdinkaapeleiden jatkokseksi sekä 4-johdin- ja 3½-johdinkaapeleiden
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkos 1 kV 4-johdin
- Tuotenimi: XVRG 15300, 150-300 mm2
- Yleisnimi: Kutistejatkos
- Tavaramerkki: SONEPAR TUOTESARJAT
- GTIN: 6410052492946
- Toimittajan tuotekoodi: 5249294
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.37 kg
- Tilavuus: 26.059 L
- Pituus: 1030 mm
- Leveys: 230 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 1 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kutisteletku
- Malli / Tyyppi: lämpökutiste
- Halogeeniton: Kyllä
Kirjoita arvostelu